text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Afplakband crème 50mm x 50m MA5050


Maskingtape in schilderskwaliteit. Geschikt voor zowel automotive als voor huishoudelijk en industrieel gebruik. Goede hechting op metaal, glas, kunststoffen en rubber. Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 60°C. Oplosmiddelbestendig. Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen de 8 uur na het aanbrengen verwijderen).

Artikelnummer MA5050HPX
Kleur Overig
Breedte 50
UV-bestendig Nee
Dikte (mm) 0.13
Lengte 50
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 50
UV-bestendig Nee
Dikte (mm) 0.13
Lengte 50
Materiaal Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C) 60 - 80
Zelflassend/amalgamerend Ja

Artikelnummers

Artikelnummer MA5050HPX
EAN 8711347173273
UBB 500619974610
UNSPSC 31201503
Fabrikant artikelnummer MA5050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.