text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Isolatietape 52100 Blauw 19mm x 20m IL1920


Geschikt voor elektrische isolatie en voor versteviging, bescherming en reparatie. Vlamvertragend. Met VDE-goedkeuring. Handscheurbaar

Artikelnummer IL1920HPX
Kleur Blauw
Breedte 19
Dikte (mm) 0.15
Lengte (mm) 20
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte 19
Dikte (mm) 0.15
Lengte (mm) 20
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 90 - 90
Isolerend Ja
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Gewicht per stuk (g) 75.07
Type Insulation Tape

Omschrijving

Geschikt voor elektrische isolatie en voor versteviging, bescherming en reparatie. Vlamvertragend. Met VDE-goedkeuring. Handscheurbaar

Artikelnummers

Artikelnummer IL1920HPX
EAN 5425014223620
UBB 500619970576
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer IL1920
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.