text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Isolatietape 52100 Grijs 19mm x 20m IG1920


Geschikt voor elektrische isolatie en voor versteviging, bescherming en reparatie. Vlamvertragend. Met VDE-goedkeuring. Handscheurbaar

Artikelnummer IG1920HPX
Kleur Grijs
Breedte 19
Dikte (mm) 0.15
Lengte 20
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Breedte 19
Dikte (mm) 0.15
Lengte 20
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 90 - 90
Isolerend Ja
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja

Omschrijving

Geschikt voor elektrische isolatie en voor versteviging, bescherming en reparatie. Vlamvertragend. Met VDE-goedkeuring. Handscheurbaar

Artikelnummers

Artikelnummer IG1920HPX
EAN 5425014223651
UBB 500619970246
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer IG1920
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.