Chip Subcontractor Bevestigingsmaterialen
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
Chip Subcontractor assortiment
Chip Subcontractor Bevestigingsmaterialen
CM73260371
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
Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M5
Lengte
10 mm
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
CM73260371
UBB
402248800371
UNSPSC
00000000