Uploaded catalog
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
Tapes
Aluminium tapes
AL5050HPX
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
HPX Aluminium tape Aluminium 50mm x 50m AL5050
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
AL5050HPX
Kleur
Aluminium
Breedte
50
Dikte (mm)
0.08
Lengte (mm)
50
Materiaal
Aluminium
Temperatuurbestendigheid (°C)
120 - 120
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Aluminium
Breedte
50
Dikte (mm)
0.08
Lengte (mm)
50
Materiaal
Aluminium
Temperatuurbestendigheid (°C)
120 - 120
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
HPX
Gewicht per stuk (g)
557
Type
Foil Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
AL5050HPX
EAN
5425014223026
UBB
500619967457
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
AL5050
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen