text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter-boomzaag UPX 82/86 lengte 46 cm snijvermogen 80 mm FISKARS


Zonder snoeigiraffe (steel). Efectief werken door instelbare zaaghoek voor iedere werkhoogte. Eenvoudige montage door schroefsluiting. Te combineren met snoeigiraffe en/of verlengstuk resp. telescoop-snoeigiraffe. Bijzonder lange levensduur door gehard zaagstaal (HRc 42). Zaaghouder van robuust, met glasvezel versterkt polyamide. Geschikt voor snoeigiraffen UPX 82 en UPX 86 (4000 819 501 + 4000 819 512)

Artikelnummer 9Y768957
Breedte 80
Geschikt voor Overig
Gewicht 200
Totale lengte (mm) 460
Lengte 70
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 80
Geschikt voor Overig
Gewicht 200
Totale lengte (mm) 460
Lengte 70
Materiaal Staal
Breekmessen Nee
Mesvorm Overig
Bladlengte (cm) 42
Gekarteld snijblad Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y768957
EAN 6411501150165
UBB 500584036064
UNSPSC 27112007
Fabrikant artikelnummer 1023633
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.