text.skipToContent text.skipToNavigation

Horizontale spanner 1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY


Voor gebruik op multifunctionele tafels zoals Festool MFT en Sortimo WorkMo met gatdiameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm

Artikelnummer 9Y532046
Max. trekkracht (N) 2500
Type Horizontale handspanner
Spanwijdte (mm) 60 - 60
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. trekkracht (N) 2500
Type Horizontale handspanner
Spanwijdte (mm) 60 - 60

Omschrijving

Voor gebruik op multifunctionele tafels zoals Festool MFT en Sortimo WorkMo met gatdiameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y532046
EAN 4008158040318
UBB 500682475487
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer STC-HH70-T20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.