Magazijnkast toebehoren
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
9X275252
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
Aluminium box Mini Plus L600xB400xH330mm 60 l met klapdeksel ZARGES
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9X275252
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
60
Met deksel
Ja
Materiaal
Aluminium
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
60
Met deksel
Ja
Materiaal
Aluminium
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Ja
Binnenbreedte (mm)
350
Binnenhoogte (mm)
310
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
330
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
550
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X275252
EAN
4003866408771
UBB
500584026651
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
40877