Toebehoren & onderdelen
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
9W720185
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
Kettingsnelsluiting maat 4 binnenhoogte 33 mm openingswijdte 5,5 mm elektrolytis
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9W720185
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Type vergrendeling
Draadmoer
Materiaaldikte (mm)
4
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Staal
Binnenbreedte (mm)
11.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Type vergrendeling
Draadmoer
Materiaaldikte (mm)
4
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Staal
Binnenbreedte (mm)
11.5
Binnenlengte (mm)
31.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W720185
EAN
4251063404175
UBB
500584019151
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
1800040V