Technische rubbers, profielen/elastomeren
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
9V921316
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
Hoekbescherming klembereik 3-6 mm lengte 10 m breedte 12 mm hoogte 17,5 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
PVC · Met metalen inzetstuk · U-vormig · Alle vermelde profielen zijn RoHs-conform
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9V921316
Kleur
Zwart
Breedte
12
Hoogte
17.5
Materiaal profiel
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal versterking
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Breedte
12
Hoogte
17.5
Materiaal profiel
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal versterking
Kunststof
Min. klembereik (mm)
3
Max. klembereik (mm)
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9V921316
EAN
4015448785491
UBB
500583964878
UNSPSC
30102316
Fabrikant artikelnummer
4577770136