text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerbout MULTITIP C25 450 graden Celsius vermogen 25 W opwarmingstijd ca. 1 ERSA


Met duurzame, permanende soldeerpunt ERSADUR · Potloodtip · Verwisselbare soldeertip · Uitermate geschikt voor middelgroot soldeerwerkzaamheden in de gehele elektronica · Met verwisselbaar verwarmingslichaam · 1,5 m kabel met veiligheidscontact-stekker

Artikelnummer 9P554419
Nom. vermogen (W) 25
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 450
Verwarmingstijd (s) 60
Uitvoering soldeerpunt Overig
Soldeerstift uitwisselbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. vermogen (W) 25
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 450
Verwarmingstijd (s) 60
Uitvoering soldeerpunt Overig
Soldeerstift uitwisselbaar Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9P554419
EAN 4003008048193
UBB 500583884431
UNSPSC 23270000
Fabrikant artikelnummer 0920BD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.