Technische rubbers, profielen/elastomeren
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
9O143580
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
Hoekbescherming klembereik 1-2 mm lengte 10 m breedte 6,5 mm hoogte 9,5 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
PVC · Met metalen inzetstuk · U-vormig · Alle vermelde profielen zijn RoHs-conform
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9O143580
Kleur
Overig
Breedte
6.5
Hoogte
9.5
Materiaal profiel
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal versterking
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Breedte
6.5
Hoogte
9.5
Materiaal profiel
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal versterking
Kunststof
Min. klembereik (mm)
1
Max. klembereik (mm)
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9O143580
EAN
4015448690887
UBB
500583910095
UNSPSC
30102316
Fabrikant artikelnummer
4577770131