text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L782xB385xH367mm 91 l met klaphendelsluiting met gaten


Ideaal voor transport van kwetsbare en zware producten zoals gereedschappen, fotoapparatuur etc.. Zeer robuuste transportboxen van 1 mm dikke aluminiumplaten. Licht, stabiel en vormvast dankzij de inkeping rondom. Corrosie-, weer- en temperatuurbestendig. Rubber afdichting rondom het bakkenprofiel ter bescherming tegen stof en water. Stevige scharnierdeksel met vangbanden voorkomen het uitscheuren van de scharnieren. Automatisch inklappende veiligheidshandgrepen, met kunststof ommanteling voor comfortabel transport. Robuuste spansluitingen met klaphendel, met boringen voor hangslot of loodsluiting en ontworpen voor montage van cilindersloten (zie toebehoren). Temperatuurbereik: -40 °C tot +180 °C

Artikelnummer 9L972316
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 120
Transparant Nee
Met slot Ja
Binnenbreedte (mm) 350
Binnenhoogte (mm) 350
Buitenbreedte (mm) 385
Buitenhoogte (mm) 367
Buitendiepte (mm) 782
Binnendiepte (mm) 750

Artikelnummers

Artikelnummer 9L972316
EAN 4054773023694
UBB 500583940860
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer C91
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.