text.skipToContent text.skipToNavigation

Universele soldeerbout ERSA 30 S 380 graden Celsius vermogen 30 W ERSA


Met duurzame, permanende soldeerpunt ERSADUR · Recht, beitelvormig · 3,1 mm breed · Verwisselbare soldeertip · Lichte soldeerbout voor radio-, televisietechniek en elektronica · Met verwisselbaar verwarmingslichaam · 1,5 m kabel met veiligheidscontact-stekker

Artikelnummer 9J259519
Nom. vermogen (W) 30
Vorm soldeerpunt Beitelvormig
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 380
Verwarmingstijd (s) 120
Soldeerstift uitwisselbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. vermogen (W) 30
Vorm soldeerpunt Beitelvormig
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 380
Verwarmingstijd (s) 120
Soldeerstift uitwisselbaar Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9J259519
EAN 4003008047004
UBB 500583850929
UNSPSC 23270000
Fabrikant artikelnummer 0330KD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.