text.skipToContent text.skipToNavigation

Aftekenapparaat Alpha 430 x 795 mm roestvrij HEDUE


Voor het snel aftekenen bij het passend maken van onderdelen. Voor het aftekenen van aanlopers, hoeksparren en rechte trappen en voor het aftekenen van gewone en dubbele verzetten. Geen zweihaak en hulpmiddel meer nodig. Van RVS. Roestvrij. Met mm-schaalverdeling op het waterpas- en het loodlijnbeen

Artikelnummer 9I361739
Klingbreedte (mm) 5
Materiaal Roestvaststaal
Beenlengte langste deel (mm) 795
Met aanslag Nee
Met maatverdeling Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Klingbreedte (mm) 5
Materiaal Roestvaststaal
Beenlengte langste deel (mm) 795
Met aanslag Nee
Met maatverdeling Ja
Met verstek Nee
Beenlengte (mm) 430
Beenlengte kortste deel (mm) 430
Met libelle Nee
Lengte geleiderail (mm) 795
Materiaal been Roestvaststaal

Artikelnummers

Artikelnummer 9I361739
EAN 4012589779006
UBB 500583855555
UNSPSC 27112303
Fabrikant artikelnummer M900
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.