Magazijnkast toebehoren
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
9H609519
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
Promat Aluminium box L430xB330xH275mm 29 l met klapdeksel en cilinderslot
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Aluminium box L430xB330xH275mm 29 l met klapdeksel en cilinderslot PROMAT
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9H609519
Oppervlaktebescherming
Kunststof beschermlaag
Inhoud (ml)
29
Met deksel
Nee
Materiaal
Aluminium
Met greep
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Kunststof beschermlaag
Inhoud (ml)
29
Met deksel
Nee
Materiaal
Aluminium
Met greep
Ja
Stapelbaar
Nee
Toegestane werkbelasting (kg)
20
Transparant
Nee
Met slot
Ja
Buitenbreedte (mm)
330
Buitenhoogte (mm)
275
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H609519
EAN
4015448714989
UBB
500583816045
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000447950