text.skipToContent text.skipToNavigation

Tweehandige vetpomp ZHFP voor 500 g schroefpatronen PRESSOL


Voor 500 g-schroefpatronen · Hét gereedschap voor gebruik in de landbouw, hoog-/constructiebouw en wegenbouw, voor vetten tot NLGI 2 · Ergonomisch gevormde handhefbomen en antislip handgrepen van PE · De pompzuiger (Ø 10 mm) met hoge pasvorm in de cilinder garandeert lekvrij werken bij een hoog verpompvolume en een constante druk · Zwart gegalvaniseerd · Houder voor gepantserde slang aan de kop · Systeem: 850, persknop: 1.200 bar

Artikelnummer 9F584582
Hoogte 42
Diameter 10
Materiaal behuizing Overig
Inhoud patroon (ml) 500
Max. werkdruk 1200
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 42
Diameter 10
Materiaal behuizing Overig
Inhoud patroon (ml) 500
Max. werkdruk 1200
Gebogen spuitpijp Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9F584582
EAN 4103810128516
UBB 500583798144
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12 851
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.