text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE-contactdoos 16A, 400V, 6h IP44


5-polig. Spatwaterdicht (IP44) conf. EN 60309. Uitsluitend in combinatie met flexibele kabels te gebruiken. Nominale stroom 16A. Spanning 400 V. Robuuste uitvoering. Voor toepassing binnen en buiten toegelaten. Compacte bouwvorm

Artikelnummer 9C845183
Aantal polen 5
Materiaal Kunststof
IEC-stroomsterkte (A) 16
Insteekrichting Recht
Beschermingsgraad (IP) IP44
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal polen 5
Materiaal Kunststof
IEC-stroomsterkte (A) 16
Insteekrichting Recht
Beschermingsgraad (IP) IP44
Militaire uitvoering Nee
Uurstand (h) 6
Kenkleur Rood
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood

Artikelnummers

Artikelnummer 9C845183
EAN 9003399575501
UBB 500583768857
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 943.742
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.