304538976
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
Lijmen
Retentiemiddel
90006.638.050
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
Loctite 638 Retaining compound Groen 50ml
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
90006.638.050
Inhoud (ml)
Kleur
Groen
Kleur
Groen
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
240 - 240
Bestand tegen water
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Inhoud (ml)
50
Kleur
Groen
Kleur
Groen
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
240 - 240
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
150
Uithardingsproces
Overig
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-55 - 180
Gebruiksgereed
Ja
Viscositeit (Pa-s)
2.5
Merk
Loctite
Gewicht per stuk (g)
79
Model
638
Type
Retaining Compound Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90006.638.050
EAN
5010266006635
UBB
950570002424
UNSPSC
85214003
Fabrikant artikelnummer
1803365
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen