My Favorites
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
Kitten
Schroefdraadafdichtingen
90005.577.050
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
Loctite 577 Schroefdraadafdichting Geel 577-50ml
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Artikelnummer
90005.577.050
Inhoud (ml)
Kleur
Geel
Max. temperatuur (°C)
150
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-55°C to +150°C
Viscositeit (Pa-s)
16,000 – 33,000 mPa·s
Merk
Loctite
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Inhoud (ml)
50
Kleur
Geel
Max. temperatuur (°C)
150
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-55°C to +150°C
Viscositeit (Pa-s)
16,000 – 33,000 mPa·s
Merk
Loctite
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90005.577.050
EAN
4033267222300
UBB
500572612520
UNSPSC
31201700
Fabrikant artikelnummer
234560
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen