text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Instantlijm 406 Transparant 20gr


Snelle verlijming van kunststof en rubber inclusief EPDM's. Loctite 770 of Loctite 7239 primers verbeteren de hechting op moeilijk te verlijmen ondergronden.

Artikelnummer 90004.406.020
Inhoud (ml)
Kleur Kleurloos
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 20
Kleur Kleurloos
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 2 - 10
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -40 - 120
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.02

Artikelnummers

Artikelnummer 90004.406.020
EAN 5010266007908
UBB 950570012324
UNSPSC 31201636
Fabrikant artikelnummer 1919334
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.