text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Instantlijm 401 Transparant 401-3 GR


Universele snellijm. Zeer hoge weerstand op assemblages met lage speling. Perfect voor snelle reparaties of voor alle soorten noodreparaties. Voor het verlijmen van een breed scala aan vergelijkbare of verschillende substraten (metalen, rubber, hout, karton) , keramiek en de meeste kunststoffen)

Artikelnummer 90004.401.003
Inhoud (ml)
Kleur Kleurloos
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 3
Kleur Kleurloos
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 3 - 10
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -40 - 120
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.1

Artikelnummers

Artikelnummer 90004.401.003
EAN 4033267222249
UBB 950570001194
UNSPSC 31201636
Fabrikant artikelnummer 195651
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.