text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Instantlijm 3090 Transparant 3090 2 COM. 10gr


Snelle uitharding. Sluit openingen tot 5 mm. Gelformule: geen doorzakking voor verticaal of ondersteboven aanbrengen. Nauwkeurig en schoon aanbrengen dankzij de spuit. Bestand tegen temperaturen van -40 ° C tot +80 ° C. Perfect voor snelle reparaties van gebroken plastic onderdelen of voor alle soorten noodreparaties. Uitstekende hechtkracht op alle gangbare ondergronden (metalen, de meeste kunststoffen, rubber, hout, papier...).

Artikelnummer 90003.309.010
Inhoud (ml)
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 90 - 150
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 10
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 90 - 150
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 80
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -40 - 80
Bindingsafstand tot max. (mm) 5
Gebruiksgereed Ja
Netto gewicht (g) 10

Artikelnummers

Artikelnummer 90003.309.010
EAN 5010266001357
UBB 500577171548
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 1379570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.