Quick Rentals B.V.
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
Schroefdraadborgingen
90002.222.050
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
Loctite Schroefdraadborging 222 paars 50ml
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
90002.222.050
Inhoud (ml)
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
900 - 900
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Inhoud (ml)
50
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
900 - 900
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
150
Uithardingsproces
Overig
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-55 - 150
Gebruiksgereed
Ja
Viscositeit (Pa-s)
900 – 1,500 mPa·s
Merk
Loctite
Gewicht per stuk (g)
79
Model
222
Type
Threadlocking Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90002.222.050
EAN
3255460222340
UBB
950570000105
UNSPSC
85214003
Fabrikant artikelnummer
195743
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen