Transport- en hefmiddelen
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
8Z983088
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
Promat Zuignaphandvat draagvermogen 45 kg hoofd-d. 118 mm 1 hoofd ABS kunststof
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Zuignaphandvat draagvermogen 45 kg hoofd-d. 118 mm 1 hoofd ABS kunststof PROMAT
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8Z983088
Kopdiameter (mm)
118
Materiaal
Kunststof
Max. draagvermogen (kg)
45
Aantal zuignapkoppen
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopdiameter (mm)
118
Materiaal
Kunststof
Max. draagvermogen (kg)
45
Aantal zuignapkoppen
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z983088
EAN
4015448555179
UBB
500583709950
UNSPSC
24101612
Fabrikant artikelnummer
4000817213