text.skipToContent text.skipToNavigation

Perslucht-bandslijper 9033N-4 10x330 mm 19000 min-¹ 94 l/min HAZET


Traploze toerentalregeling. Vergrendeling voor snelle bandwissel. Automatische bandafstelling. Fijne bandafstelling. 360° draaibare bandloop. Koude-isolerende greep

Artikelnummer 8X623948
Bandlengte (mm) 33
Toerental (1/min) 19000
Machinegewicht (kg) 0.8
Breedte band (mm) 10
Benodigde luchthoeveelheid 94
Verpakt per 1

Specificaties

Bandlengte (mm) 33
Toerental (1/min) 19000
Machinegewicht (kg) 0.8
Breedte band (mm) 10
Benodigde luchthoeveelheid 94
Merk HAZET

Artikelnummers

Artikelnummer 8X623948
EAN 4000896210183
UBB 500583674881
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer 9033N-4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.