text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouw-/industrieslang binnen-d. 52 mm lengte 20 m lichtgevend oranje wiel PROMAT


Made in Germany Veiligheidskleur fel oranje · Goede slijtvastheid en lange levensduur · Gering drukverlies · Licht en soepel · Kleine roldiameter · Onderhoudsvrij · Gemakkelijk te repareren (reparatiemateriaal en vulcanisator zijn op aanvraag verkrijgbaar) · Met koppelsysteem van Storz Weefsel: 100 % fel oranje polyestergaren, rondgeweven, max. rek in de lengte 3 %, max. rek in de breedte 3 % Binnenvoering: Hoogwaardig synthetisch rubber, verouderings- en ozonbestendig Buiten: Ongecoat, fel oranje Extra: Met 2 antilekmanchetten Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C Toepassingsgebieden: Industrie, bouwbedrijven, kwekerijen, landbouw

Artikelnummer 8W496403
Slanglengte 20
Inwendige diameter brandslang (mm) 52
Materiaal binnenwand Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Slanglengte 20
Inwendige diameter brandslang (mm) 52
Materiaal binnenwand Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 8W496403
EAN 4015448746812
UBB 500583668784
UNSPSC 20122347
Fabrikant artikelnummer 4000350075
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.