Technische rubbers, profielen/elastomeren
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
8W413098
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
Hoekbescherming klembereik 1-4 mm lengte 10 m breedte 10 mm hoogte 14,5 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
PVC · Met metalen inzetstuk · U-vormig · Alle vermelde profielen zijn RoHs-conform
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8W413098
Kleur
Overig
Breedte
10
Hoogte
14.5
Materiaal profiel
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal versterking
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Breedte
10
Hoogte
14.5
Materiaal profiel
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal versterking
Kunststof
Min. klembereik (mm)
1
Max. klembereik (mm)
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W413098
EAN
4015448690894
UBB
500583666960
UNSPSC
30102316
Fabrikant artikelnummer
4577770132