Snelkoppelingen
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
8V428445
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
Snelkoppeling messing slangafmeting 38 mm MEGA
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Messing · Bedrijfsdruk tot max. 12 bar · Klauwwijdte 40 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8V428445
Draaibaar
Nee
Materiaal
Messing
Nastelbaar
Nee
Haaks
Nee
Materiaal afdichting
Geen
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Draaibaar
Nee
Materiaal
Messing
Nastelbaar
Nee
Haaks
Nee
Materiaal afdichting
Geen
Met veiligheidskraag
Nee
Diameter slangpilaar (mm)
40
Nokkenafstand
40 mm
Met borggat
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V428445
EAN
4019305470407
UBB
500583655245
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
0420040