Wielen los
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
8T976931
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
Reserve-wiel wiel-d. 150 mm draagvermogen 800 kg kunststof as-d. 20 mm BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8T976931
Breedte
45
Diameter
150
Draaglast
800
Asdiameter (mm)
20
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
58
Lager
Glijlager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
45
Diameter
150
Draaglast
800
Asdiameter (mm)
20
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
58
Lager
Glijlager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T976931
EAN
4021885000486
UBB
500583647259
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B10.151