8S096271
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
Abus Cilinder hangslot 21MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8S096271
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
12
Diameter beugel (mm)
3
Slotkastbreedte (mm)
21
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
12
Met combinatieslot
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
12
Diameter beugel (mm)
3
Slotkastbreedte (mm)
21
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
12
Met combinatieslot
Ja
Gelijksluitend
Ja
Type
85/20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S096271
EAN
4003318806193
UBB
500583621338
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
80619