text.skipToContent text.skipToNavigation

Meetklok DIN 878 10 mm aflezing 0,01 mm met stootbescherming PROMAT


Artikelnummer 8R383549
Meetprincipe Overig
Digitale indicatie Nee
Meetbereik (mm) 10-10
Metrische schaalverdeling Ja
Diameter buitenring (mm) 58
Diameter klemschacht (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Meetprincipe Overig
Digitale indicatie Nee
Meetbereik (mm) 10-10
Metrische schaalverdeling Ja
Diameter buitenring (mm) 58
Diameter klemschacht (mm) 8

Artikelnummers

Artikelnummer 8R383549
EAN 4015448532910
UBB 500583600878
UNSPSC 41111601
Fabrikant artikelnummer 4000851511
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.