text.skipToContent text.skipToNavigation

Heteluchtpistool Hg 2620 E KF 2300 W 50-700 graden Celsius 150-500 l/min STEINEL


Geschikt voor bouwplaatsen. Krachtig. Belastbaar, robuust. LCD-info-display. Inplugbare keramische verwarming. Ergonomische handgreep. Weergave van de restwarmte. Fijnstoffilter. 4 geheugenprogramma's. Eenvoudige omwisseling van het netsnoer. LOC-functie. Herstartbeveiliging. Borstelloze motor voor een levensduur van 10.000 uur. Luchttemperatuur traploos instelbaar in stappen van 10 °C

Artikelnummer 8Q320604
Breedte 91
Hoogte 95
Frequentie (Hz) 50 - 60
Met temperatuurregeling Ja
Lengte 358
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 91
Hoogte 95
Frequentie (Hz) 50 - 60
Met temperatuurregeling Ja
Lengte 358
Temperatuur (°C) 50 - 700
Nom. opgenomen vermogen (W) 2300
Machinegewicht (kg) 1.16
Luchthoeveelheid (l/min) 500
Luchtstroomregulering Traploos
Voedingsspanning (V) 220 - 230
Met temperatuurindicatie Ja
Type HG 2620 E

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q320604
EAN 4007841351809
UBB 500583592125
UNSPSC 40101601
Fabrikant artikelnummer 351809
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.