text.skipToContent text.skipToNavigation

Y.M46


Bevat: - Y.107 Tang voor blindklinkmoeren. - Assortiment stalen moeren M4 - M5 - M6 in gangbare maten voor assemblage van diktes van 0,3 tot 3 mm (ca. 100 moeren). - Koffer met vakverdeling, met inhoudsoverzicht en gebruiksaanwijzing: 360 x 300 x 60 mm. Gewicht: 2,500 kg.

Artikelnummer 8Q227687
Verpakking Koffer
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 1
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Facom
Belangrijkste kenmerken Comprising:- Y.107: blind-nut riveter.- Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts).- Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm.Weight: 2.500 kg.

Omschrijving

Bevat: - Y.107 Tang voor blindklinkmoeren. - Assortiment stalen moeren M4 - M5 - M6 in gangbare maten voor assemblage van diktes van 0,3 tot 3 mm (ca. 100 moeren). - Koffer met vakverdeling, met inhoudsoverzicht en gebruiksaanwijzing: 360 x 300 x 60 mm. Gewicht: 2,500 kg.

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q227687
EAN 3148510881607
UBB 500637271221
UNSPSC 31161703
Fabrikant artikelnummer Y.M46
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.