text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7392 Multi-Oppervlakverf 750ml Wit

Artikelnummer 8N586669
Kleur Wit
RAL-nummer 9010
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 240 - 240

Specificaties

Kleur Wit
RAL-nummer 9010
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 240 - 240
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h) 4
Overschilderbaar (23°C, 50% RV) (h) 8
Min. verwerkingstemperatuur (°C) 5
Technologie/generiek type Alkyd
Kleurbasis Wit basis
Glansgraad Glanzend
Toepassing met kwast Ja
Model CombiColor

Artikelnummers

Artikelnummer 8N586669
EAN 5413436006372
UBB 500641845549
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7392MS.0.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.