Gootsteen scharen
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
8L308198
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
Verzinkbit nominale-d. 6,3 mm lengte 31 mm HSS 1/4 inch 6kt-schacht RUKO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8L308198
Schachtdiameter (mm)
6.3
Lengte
31
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
6.3 - 6.3
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
6.3
Lengte
31
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
6.3 - 6.3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L308198
EAN
4007140038203
UBB
500583518708
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
W102313