text.skipToContent text.skipToNavigation

Onderhoudsunit MULTIFIX schroefdraad G 1/2 inch halfautomatisch BG III 2-dlg. 35


Tweedelige onderhoudsunit, bestaande uit een voordrukonafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in verbinding met een centrifugaalafscheider en een proportionele olievernevelaar · Met polycarbonaatreservoir · Binnenschroefdraad · Afdichtingsmateriaal: NBR

Artikelnummer 8J475234
Max. doorstroom (l/h) 3500
Draadmaat binnendraad (inch) 1/2 inch
Afscheidbare partikelafmeting (µm) 5
Type CL 33 K-HA
Verpakt per 1

Specificaties

Max. doorstroom (l/h) 3500
Draadmaat binnendraad (inch) 1/2 inch
Afscheidbare partikelafmeting (µm) 5
Type CL 33 K-HA

Artikelnummers

Artikelnummer 8J475234
EAN 4047322345286
UBB 500583495857
UNSPSC 41112404
Fabrikant artikelnummer 100568
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.