text.skipToContent text.skipToNavigation

Adereindhuls lengte L1/L2 14,0/8,0 mm grijs m.ku.-kraag 0,75 (AWG 18) mm² 100st. WEIDMÜLLER


Met kunststofkraag cf. DIN 46228 / deel 4 + VG - 96933-20. Ul-certificering E354986. Inhoud per zak: 100 st. (L1 = totale lengte) (L2 = niet geïsoleerde lengte)

Artikelnummer 7W595632
Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 0.75
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 18

Artikelnummers

Artikelnummer 7W595632
EAN 4008190164096
UBB 500583316251
UNSPSC 26121523
Fabrikant artikelnummer 9019040000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.