text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box Midi L800xB400xH330mm 81 l met klapdeksel ZARGES


In 5 afmetingen. Hoogwaardig aluminium. Stootvast en met lange levensduur. Hoge stabiliteit bij gering eigengewicht. Hitte- en koudebestendig. Door geïntegreerde afdichting stof- en spatwaterdicht. Deksel met scharnieren vastgezet. Roestvrijstalen scharnieren. Klapsluitingen compleet met sleutelsloten. Veerhandvaten met kunststofommanteling

Artikelnummer 7U148656
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 81
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 81
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Ja
Binnenbreedte (mm) 350
Binnenhoogte (mm) 310
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 330
Buitendiepte (mm) 800
Binnendiepte (mm) 750

Artikelnummers

Artikelnummer 7U148656
EAN 4003866408627
UBB 500583293633
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 40862
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.