text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE-stekker 63 A 400 V 6 H IP67


5-polig. Spatwaterdicht (IP44). Alle aansluitschroeven geopend. Snelmontagesysteem. Silicone- en halogeenvrij. Centrale kabelinvoer Met pilotcontact en vernikkelde contacten

Artikelnummer 7R739674
Kabelinvoer Wartel
Aantal polen 5
Materiaal Kunststof
IEC-stroomsterkte (A) 63
Aansluittechniek Schroefklem
Verpakt per 1

Specificaties

Kabelinvoer Wartel
Aantal polen 5
Materiaal Kunststof
IEC-stroomsterkte (A) 63
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Contactmateriaal CuZn
Beschermingsgraad (IP) IP67
Militaire uitvoering Nee
Uurstand (h) 6
Kenkleur Rood
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood

Artikelnummers

Artikelnummer 7R739674
EAN 4028232169742
UBB 500583261127
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 830.356
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.