text.skipToContent text.skipToNavigation

Telescoopsteun st tot 60 kg 750-1.250 mm BESSEY


Veerkrachtig tot maximaal 150 kg wanneer de telescoopstang volledig ingetrokken is. Stabiele constructie dankzij speciale stalen buizen en antislip PVC contactvlakken (8,5 x 6,5 cm). Ook toepasbaar op hellingen dankzij traploos zwenkbare contactvlakken van -45° tot +45°. Eenvoudige, veilige bediening dankzij een telescopische en vergrendelbare binnenbui

Artikelnummer 7P281636
Gewicht 1410
Type Plafondstempel
Lengte (m) 750 - 1250
Max. belasting (Nm) 60
Type verstelbaarheid Pin
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1410
Type Plafondstempel
Lengte (m) 750 - 1250
Max. belasting (Nm) 60
Type verstelbaarheid Pin
Met vingerbeveiliging Nee

Omschrijving

Veerkrachtig tot maximaal 150 kg wanneer de telescoopstang volledig ingetrokken is. Stabiele constructie dankzij speciale stalen buizen en antislip PVC contactvlakken (8,5 x 6,5 cm). Ook toepasbaar op hellingen dankzij traploos zwenkbare contactvlakken van -45° tot +45°. Eenvoudige, veilige bediening dankzij een telescopische en vergrendelbare binnenbuis en een buitenbuis die kan worden gedraaid met de schuimrubberen handgreep. GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

Artikelnummers

Artikelnummer 7P281636
EAN 4008158031590
UBB 500667065527
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ST125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.