text.skipToContent text.skipToNavigation

Veiligheidsbandijzerschaar D123S totale lengte 260 mm capaciteit 1 x 32 mm ERDI


Met dubbel hendeloverbrenging. Snijkant inductief gehard. Getemperde schaarkop van fijn gietwerk. Voor het knippen van staalbanden tot 32 x 1 mm met één hand. Een neerhouder voorkomt het omhoogschieten van de band tijdens het snijden. Grepen met ergonomische 2-componenten en antislip mantel

Artikelnummer 7O742182
Lemmetlengte (mm) 38
Lengte (mm) 260
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 38
Lengte (mm) 260
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja

Omschrijving

One-handed operation with little effort thanks to double leverage. Metal fastening will not spring up dangerously due to safety hold mechanism in the snip. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Can even be used with hardened steel belts (560 N/mm²) with belt widths up to 32 mm, belt thicknesses up to 1 mm. Induction hardened cutting edge for a long service life. ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!

Artikelnummers

Artikelnummer 7O742182
UBB 500719110560
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer D123S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.