text.skipToContent text.skipToNavigation

Materiaalrek Laadvl.-L605xB405mm verstelbare hoogte 720-995 mm briljantblauw, FETRA


Profielstaal buisconstructie, gepoedercoat. Staalplaatplatform met 20 mm hoge rand aan alle zijden. Hoogteverstelling met de hand in raster van 25 mm. Veilige vergrendeling. TPE-banden. 4 zwenkwielen, waarvan twee met rem. Draagvermogen 150 kg

Artikelnummer 7M668535
Breedte 405
Lengte 605
Materiaal Staal
Max. platformhoogte (m) 0.995
Rolbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 405
Lengte 605
Materiaal Staal
Max. platformhoogte (m) 0.995
Rolbaar Ja
Met stabilisator Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 7M668535
EAN 4017976032702
UBB 500583173199
UNSPSC 24102004
Fabrikant artikelnummer 3270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.