text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner 5 GO 200 l/min 10 bar 1,1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC


Olievrij. Onderhoudsvrij aggregaat met 1 cilinder. Incl. reduceerventiel voor het nauwkeurig instellen van de druk. Overzichtelijke bedieningseenheid. Extra vlakke, ruimtebesparende constructie. Alu draaggreep en verstelbare draagriemen. Voor staand en liggend bedrijf. Geluidsdrukniveau 97 LWA/78 dB

Artikelnummer 7I167111
Kleur Overig
Breedte (mm) 7.48
Hoogte (mm) 14.9
Stroomsterkte (A) 13
Gewicht (g) 8.5
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte (mm) 7.48
Hoogte (mm) 14.9
Stroomsterkte (A) 13
Gewicht (g) 8.5
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen (kW) 1.1
Toerental (1/min) 3400
Geluidsniveau (dBA) 78
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.11
Tankinhoud (l) 5
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 1
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Nee
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Nee
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Type smering Geen
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving Direct
Met terugslagklep Ja
Maat aansluiting uitlaat Overig
Type 25112001, Aerotec Airliner 5 GO

Artikelnummers

Artikelnummer 7I167111
EAN 4260135773279
UBB 500583113955
UNSPSC 40151601
Fabrikant artikelnummer 200680
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.