text.skipToContent text.skipToNavigation

Luchtslanghaspel met wandhouder voor perslucht slanglengte 8 m zwenkb. PROMAT


Hoogwaardige, robuuste kunststofbehuizing · Montage aan wand of plafond mogelijk · Dubbelzijdig kogelgelagerde trommel, vergrendelbaar · Geoptimaliseerde slangenuitloop biedt ideale uittrekbaarheid van de slang · Draaibare wandconsole met sluitmechanisme voor snelle montage · Slang van PUR / PVC · Slanguiteinde met geperst schroefdraad en knikbeveiliging

Artikelnummer 7G427418
Materiaal Kunststof
Voor inwendige diameter slang (mm) 8
Max. slanglengte (m) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Kunststof
Voor inwendige diameter slang (mm) 8
Max. slanglengte (m) 8

Artikelnummers

Artikelnummer 7G427418
EAN 4015448555230
UBB 500583103717
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 9000425384
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.