Klingen
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
7F241073
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
Promatleisterspaan lengte 280 mm breedte 130 mm vertanding 4x4 RVS dikte 0,7 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Pleisterspaan lengte 280 mm breedte 130 mm vertanding 4x4 RVS dikte 0,7 mm PROMA
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7F241073
Breedte (mm)
130
Lengte (mm)
280
Tandsteek (mm)
4
Getand
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
130
Lengte (mm)
280
Tandsteek (mm)
4
Getand
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7F241073
EAN
4015448715665
UBB
500583086722
UNSPSC
27112202
Fabrikant artikelnummer
4000816764