Handkranen
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
7D885329
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
RUKO DUMMY M27XPI
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7D885329
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
110
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
3
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
110
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
3
Draadmaat
27
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (metrisch)
27 - 27
Sleutelvierkant (mm)
16
Linkse draad
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D885329
EAN
4007140094049
UBB
500583057020
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
230270