6Z502477
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
Promat Verfmixer mengkorf-d. 70 mm lengte 400 mm 10 kg 6-kant, SW 8 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Verfmixer mengkorf-d. 70 mm lengte 400 mm 10 kg 6-kant, SW 8 mm PROMAT
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6Z502477
Totale lengte (mm)
400
Korfdiameter (mm)
70
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
10 - 10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
400
Korfdiameter (mm)
70
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
10 - 10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z502477
EAN
4015448479123
UBB
500582995824
UNSPSC
22101902
Fabrikant artikelnummer
4000816562