Klingen
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
6Z341814
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
Promatleisterspaan lengte 280 mm breedte 130 mm vertanding 12x12 RVS dikte 0,7 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Pleisterspaan lengte 280 mm breedte 130 mm vertanding 12x12 RVS dikte 0,7 mm PRO
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6Z341814
Breedte (mm)
130
Lengte (mm)
280
Tandsteek (mm)
12
Getand
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
130
Lengte (mm)
280
Tandsteek (mm)
12
Getand
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z341814
EAN
4015448715719
UBB
500582993191
UNSPSC
27112202
Fabrikant artikelnummer
4000816768