text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer WK mengkorf-d. 90 mm lengte 500 mm 5-10 kg 6-kant, 10 mm COLLOMIX


Voor taaie en kleverige materialen zoals bijv. tegellijm, lijmmortel, plamuurmassa's, prefabpleister, enz.. Mengwerking van onder naar boven

Artikelnummer 6V837216
Totale lengte (mm) 500
Korfdiameter (mm) 90
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 5 - 10
Model WK 90 / 500 S
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 500
Korfdiameter (mm) 90
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 5 - 10
Model WK 90 / 500 S

Artikelnummers

Artikelnummer 6V837216
EAN 4011024412072
UBB 500582958384
UNSPSC 22101902
Fabrikant artikelnummer 41207-000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.